27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ

27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ - グリーンハウス27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ - グリーンハウス27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ - グリーンハウス27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ - グリーンハウス

フルHD(1920×1080)解像度に対応した広視野角HFSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。
最大120Hzのリフレッシュレートにより、映像やゲームの滑らかな描写が可能で、残像や遅延を抑えた快適な視聴体験を提供します。視野角は上下左右178°と広く、どの角度からでも鮮明な画面表示が可能です。
ダイナミックコントラスト比は驚異の80,000,000:1で、映像の明暗をくっきりと表現。ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術も搭載されており、長時間の使用でも目に優しい設計です。
DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
さらに、2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声出力にも対応。VESAマウント(100mm)に対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能です。
電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのも魅力。
OSDメニューは日本語対応で、ボタンロック機能や盗難防止ホールも備え、公共施設や教育現場でも安心して使用できます。
環境配慮設計で、RoHS指令やグリーン購入法にも適合しており、5年間保証付きの信頼性の高い製品です。

仕様チルト角:上/23°下/5°付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書質量(g)(スタンドあり): 約4.5消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×231×454(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)視野角(左右:上下)(標準)178:178VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型パネル駆動方式HFS輝度(cd/m2)250(Typ.)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624471GH-LCW27D-BK
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする