曜日別特売

<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX

<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX - ファミリー・ライフ

キャンプなどアウトドアで大活躍
床に置くだけで一瞬で自動的に立ち上がり。
透けない仕様になっているのでプライバシー保護も万全です。
内と外から開閉できるダブルジップ仕様です。
小さく折り畳んで持ち運びもラクラク。
一部組立式

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6667852004558テント本体×1、トイレ本体×1、トイレットペーパーホルダー×1個、小物トレイ×1個、凝固剤×12個、汚物袋×12個【テント】約1800[【トイレ】約1400【凝固剤】約5(1袋)ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6667852904559汚物袋×36個(12袋/巻×3巻)、凝固剤×36個[凝固剤]5(1袋)<別売>トイレ非常用スペアセット 36回分
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする