曜日別特売

どこでもディスペンサーG

どこでもディスペンサーG - エスファクトリーどこでもディスペンサーG - エスファクトリーどこでもディスペンサーG - エスファクトリーどこでもディスペンサーG - エスファクトリーどこでもディスペンサーG - エスファクトリー

「どこでもディスペンサーG(ゲル)」は、ロール状の資材を手軽に使える卓上型ディスペンサーです。
横型のディスペンサーは、作業台などのスペースを取っていましたが、縦型なので省スペースで設置することが可能です。
底面にウレタンゲルシートを採用することで、取り付け場所を選ばず、どこにでも簡単に設置可能です。
ボーガスペーパーやポリロール、キッチンペーパーなど、幅広いロール品に対応し、現場の利便性と効率化を実現します。

質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×365(※黒樹脂キャップ含む)固定方法底面:ウレタンゲルシートによる固定(再利用可能)内容量1台
関連資料:(1.92MB)
注意
※ロール直径は260Φ以内、内径20Φの穴が必要となります。
※ロール品をセットする際は、落とさずゆっくりと差し込んでください。
※作業台への取り付けはゆるみのないようしっかりと行ってください。(定期的にゆるみがないかの確認を行ってください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623615SF-E504
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする