池川木材工業
江戸びつ 3.5合
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具
ご飯が冷えてもおいしくいただけます。
材質
杉・モミ
質量(g)
600
寸法(cm)
19
高さ(cm)
14
奥行き(cm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640650
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください