遠くまでキレイな光が届く
ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光
ズーム操作で長距離の照射が可能
ズームアウトでワイドビームも
充電式だから繰り返し使える
スチールリング付きでネックライトとしても使える
充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)内容量1個