曜日別特売

充電式COBストラップライト 300lm 3個セット

充電式COBストラップライト 300lm 3個セット - オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セット - オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セット - オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セット - オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セット - オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セット - オーム電機

ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる
どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります
COBだから広く明るく照らせる
USB充電式(Type-Cケーブル付)
クリップ回転式(90度)
点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)

付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120内容量1個
注意
※ 本商品を自転車へ使用される場合、補助灯としての使用に限定してください。 道路交通法上で求められる前照灯の光度ではありません。
※ 本商品を自転車へ使用される場合、一部取り付けできない車種もあります。サイズをご確認の上お買い求めください。
※ 本製品に充電しながらの点灯、点滅は絶対に行わないでください。
※ PCのUSBポートからの充電はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624367LH-S30A5-3P
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする