カリタ
SS ケトル 700
材質
本体・フタ・底/ステンレス18-8製
板厚(mm)
0.6
底径(Φmm)
接地:約82
満水容量(mL)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677567
SSケトル700
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください