ドリップポット スリム 700SSW

ドリップポット スリム 700SSW - カリタ

Made in TSUBAME

材質ステンレス18-8製本体質量(g)330板厚(mm)0.6本体サイズ(mm)230×100×190底径(Φmm)接地:約97満水容量(mL)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66677515DRIPポットS700SSW
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする