曜日別特売

ペン型スキャナー WorldPenScan Wifi

ペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPowerペン型スキャナー WorldPenScan Wifi - PenPower

紙の文字情報をなぞるだけでデジタル化できる、効率的かつ高機能なツールです。
OCR(光学文字認識)機能を搭載したペン型スキャナーで、紙の資料や本の文字をなぞるだけで、最大1分間に1000語をテキストデータ化できます。縦書き・横書き両対応で、右利き・左利きどちらでも使いやすい設計です。
Wi-Fi接続により、PC・スマホ・タブレットと連携可能。スキャンした文字はWordやExcelなどに直接入力でき、クラウド共有も簡単。
41言語に対応しており、翻訳機能も搭載。英語学習支援として、辞書検索・単語帳・AI単語認識・クイズ機能なども利用できます。
さらに、読み上げ機能により、外国語のヒアリングや老眼対策としても活躍。
本体には1.3インチのタッチスクリーンを搭載し、操作も直感的。軽量(約57g)で持ち運びにも便利です。
ビジネス・教育・語学学習・読書補助など、幅広いシーンで活用、作業効率の向上が期待できます。

質量(g)57接続方法Wi-Fi接続液晶パネル1.3インチタッチスクリーン保証期間1年間 ※初期不良対応期間はご購入日より2週間以内充電時間(時間)約2.5動作時間2.5~3時間バッテリー容量(mAh)1200充電式リチウムポリマー端子USB Type-Cサイズ(mm)134×31.5×14待機時間約168時間入力電源(V)5/1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624401PP-WPS-WIFI
オープン
17,091
18,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする