DON(ヤマタカ)
ツナギ服
3Dオリジナル「立体」裁断&縫製
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/メタルボタン、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66627998
2800
アーミー
S
67
88
56
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628007
2800
アーミー
M
70
92
57
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628016
2800
アーミー
L
73
96
58
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628025
2800
アーミー
LL
76
100
59
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628041
2800
アーミー
3L
79
104
60
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628050
2800
アーミー
4L
82
108
62
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628059
2800
アーミー
5L
85
112
64
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628068
2800
アーミー
6L
88
116
66
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628077
2800
ブラック
S
67
88
56
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628086
2800
ブラック
M
70
92
57
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628095
2800
ブラック
L
73
96
58
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628111
2800
ブラック
LL
76
100
59
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628120
2800
ブラック
3L
79
104
60
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628129
2800
ブラック
4L
82
108
62
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628138
2800
ブラック
5L
85
112
64
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628147
2800
ブラック
6L
88
116
66
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628156
2800
グレー
S
67
88
56
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628165
2800
グレー
M
70
92
57
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628181
2800
グレー
L
73
96
58
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628190
2800
グレー
LL
76
100
59
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628199
2800
グレー
3L
79
104
60
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628208
2800
グレー
4L
82
108
62
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628217
2800
グレー
5L
85
112
64
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628226
2800
グレー
6L
88
116
66
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628235
2800
ベージュ
S
67
88
56
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628251
2800
ベージュ
M
70
92
57
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628260
2800
ベージュ
L
73
96
58
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628269
2800
ベージュ
LL
76
100
59
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66628278
2800
ベージュ
3L
79
104
60
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628287
2800
ベージュ
4L
82
108
62
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628296
2800
ベージュ
5L
85
112
64
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66628305
2800
ベージュ
6L
88
116
66
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください