曜日別特売

ツナギ服

ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)

この企画は、作業服の静電気帯電に起因して発生する災障害を防止する為のもので、規定する方法で試験をしたとき、1点あたりの帯電電荷量が0.6uC以下のものが適合商品となります。

仕様襟元・フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム機能帯電防止素材綿100% ツイル適応オールシーズン内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666383066300ブルーS699047
18,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666383156300ブルーM729448
18,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666383316300ブルーL759849
18,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666383406300ブルーLL7810250
18,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666383496300ブルー3L8110651
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666383586300ブルー4L8411053
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666383676300ブルー5L8711455
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666383766300ブルー6L8711857
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666383856350モスグリーンS699047
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384016350モスグリーンM729448
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384106350モスグリーンL759849
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384196350モスグリーンLL7810250
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384286350モスグリーン3L8110651
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666384376350モスグリーン4L8411053
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666384466350モスグリーン5L8711455
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666384556350モスグリーン6L8711857
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666384716350ブルーS699047
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384806350ブルーM729448
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384896350ブルーL759849
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666384986350ブルーLL7810250
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666385076350ブルー3L8110651
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666385166350ブルー4L8411053
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666385256350ブルー5L8711455
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
666385416350ブルー6L8711857
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする