メカニックスーツ

メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)メカニックスーツ - DON(ヤマタカ)

メカニック向け楽珍袖。脇の下の突っ張りを解消。整備士ツナギ服として人気の高いバイカラーデザインを採用。安全性機能へのニーズに応え、光を反射し存在を伝えるパイピングを搭載

仕様フロント/コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し機能帯電防止素材ポリエステル65% 綿35% ツイル適応オールシーズン内容量1枚
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666304217051ブラック×レッドS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666304307051ブラック×レッドM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666304397051ブラック×レッドL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666304487051ブラック×レッドLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666304577051ブラック×レッド3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666304667051ブラック×レッド4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666304757051ブラック×レッド5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666304917051ブラック×レッド6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305007051ブラック×レッドBL7713051
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305097051ブラック×レッドB3L8313053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305187051ブラック×レッドO5L8715057
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305277051ライムグリーン×チャコールS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666305367051ライムグリーン×チャコールM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666305457051ライムグリーン×チャコールL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666305617051ライムグリーン×チャコールLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666305707051ライムグリーン×チャコール3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305797051ライムグリーン×チャコール4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305887051ライムグリーン×チャコール5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666305977051ライムグリーン×チャコール6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666306067051チャコール×レッドS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666306157051チャコール×レッドM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666306317051チャコール×レッドL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666306407051チャコール×レッドLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666306497051チャコール×レッド3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666306587051チャコール×レッド4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666306677051チャコール×レッド5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666306767051チャコール×レッド6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666306857051チャコール×レッドBL7713051
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666307017051チャコール×レッドB3L8313053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666307107051チャコール×レッドO5L8715057
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666307197051ライトネイビー×レッドS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666307287051ライトネイビー×レッドM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666307377051ライトネイビー×レッドL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666307467051ライトネイビー×レッドLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666307557051ライトネイビー×レッド3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666307717051ライトネイビー×レッド4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666307807051ライトネイビー×レッド5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666307897051ライトネイビー×レッド6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする