曜日別特売

ツナギ服

ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)

肌への優しさと着心地の良さで人気の高い綿素材に、防炎性に優れたアクリル系繊維プロテックスを混紡。素材自体に防炎機能を備えることで、コットンの持ち味そのままの燃えにくい素材を実現。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有していますが、炭化部は穴があく場合があります。

仕様フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト・脇ゴム機能帯電防止素材綿50% アクリル45% ツイル適応オールシーズン内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6662515563100ブルーM729448
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662517163100ブルーL759849
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662518063100ブルーLL7810250
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662518963100ブルー3L8110651
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662519863100ブルー4L8411053
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662520763100ブルー5L8711455
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662521663100ブルー6L8711857
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662522563100アースグリーンM729448
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662524163100アースグリーンL759849
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662525063100アースグリーンLL7810250
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662525963100アースグリーン3L8110651
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662526863100アースグリーン4L8411053
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662527763100アースグリーン5L8711455
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
6662528663100アースグリーン6L8711857
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする