曜日別特売

ツナギ服

ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)

メカニック向け楽珍袖。脇の下の突っ張りを解消。整備士ツナギ服として人気の高いバイカラーデザインを採用。安全性機能へのニーズに応え、光を反射し存在を伝えるパイピングを搭載

仕様フロント/コイルファスナー、衿元・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し機能帯電防止、再帰反射テープ素材ポリエステル65% 綿35% ツイル適応オールシーズン内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666307987575ライトネイビーS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666308077575ライトネイビーM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666308167575ライトネイビーL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666308257575ライトネイビーLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666308417575ライトネイビー3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666308507575ライトネイビー4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666308597575ライトネイビー5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666308687575ライトネイビー6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666308777575ブラックS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666308867575ブラックM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666308957575ブラックL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666309117575ブラックLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666309207575ブラック3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666309297575ブラック4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666309387575ブラック5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666309477575ブラック6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666309567575ライトグレーS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666309657575ライトグレーM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666309817575ライトグレーL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666309907575ライトグレーLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666309997575ライトグレー3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666310087575ライトグレー4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666310177575ライトグレー5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666310267575ライトグレー6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666310357575レッドS699047
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666310517575レッドM729448
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666310607575レッドL759849
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666310697575レッドLL7810250
16,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
666310787575レッド3L8110651
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666310877575レッド4L8411053
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666310967575レッド5L8711455
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
666311057575レッド6L8711857
16,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする