DON(ヤマタカ)
ツナギ服
外部にポケットがついていないツナギ服で、私物や異物の持ち込み・備品などの持ち出しを防止します。また、ポケットに入れたものが製品に当たり傷などの原因となることを防ぐ効果もあります。
仕様
ウエスト/脇ゴム
色
ブルー
機能
帯電防止
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66635199
4800
S
69
90
47
44
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66635208
4800
M
72
94
48
46
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66635217
4800
L
75
98
49
48
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66635226
4800
LL
78
102
50
50
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66635235
4800
3L
81
106
51
52
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
66635251
4800
4L
84
110
53
54
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66635260
4800
5L
87
114
55
56
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
66635269
4800
6L
87
118
57
58
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください