曜日別特売

キッズサロペット

キッズサロペット - DON(ヤマタカ)キッズサロペット - DON(ヤマタカ)キッズサロペット - DON(ヤマタカ)キッズサロペット - DON(ヤマタカ)

綿の快適さとポリエステルの耐久性をバランスよく組み合わせた生地を採用。T/Cの染めわけでかわいいデニム調に。ハードもソフトも大人も子供もも、様々なシーンで着用いただけるアイテムです。

仕様フロント(ズボン)/金属ファスナー素材綿65% ポリエステル35% ツイル内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股ぐり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66638927504インディゴ110437021
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638936504インディゴ130537823
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638945504インディゴ150638625
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638961504ブラック110437021
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638970504ブラック130537823
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638979504ブラック150638625
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638988504ベージュ110437021
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66638997504ベージュ130537823
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
66639006504ベージュ150638625
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする