YAMAZEN(山善)
自動遮光ゴーグルマスクセット
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面
高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途
TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業
仕様
【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節
質量(g)
165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)
外形寸法(mm)
144×26
センサー
2個
使用電池
CR2032×2個(交換可能)
寿命
【バッテリー】約1000時間
遮光性能
#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)
遮光速度(秒)
1/15000
保管温度(℃)
-20~+70
作動温度(℃)
-5~+55
内容量
1個
注意
※溶接作業時には、火傷の恐れがあるので、目以外を保護する適切な保護具を必ず併用してご使用ください。
※バッテリー寿命:使用環境により下回る可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623710
YI-GGL1-SET
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください