曜日別特売

JET WILD 充電式エアーブロアー

JET  WILD 充電式エアーブロアー - YAMAZEN(山善)JET  WILD 充電式エアーブロアー - YAMAZEN(山善)JET  WILD 充電式エアーブロアー - YAMAZEN(山善)JET  WILD 充電式エアーブロアー - YAMAZEN(山善)JET  WILD 充電式エアーブロアー - YAMAZEN(山善)JET  WILD 充電式エアーブロアー - YAMAZEN(山善)

本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。
風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。
ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。

用途
デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに
ビニール製品の空気入れ・空気抜きに
質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000内容量1台
関連資料:(25.62MB)
注意
※1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。
※火中・水中に入れないこと。
※雨や水に濡らさないこと。
※高温となる環境で充電や保管をしないこと。 例:直射日光が当たる場所・車中
※足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないこと。
※むやみに振り回したり、作動させながら移動しないこと。
※ノズルを交換するときは必ず電源を切ること。
※使用時は吐出口や吸気口をふさがないこと。
※充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認すること。
※フル充電状態のバッテリーを再充電しないこと。
※ほこりの多い場所で充電しないでこと。
※使用時は髪の毛などが巻き込まれないよう注意すること。
※ビニール製品への空気入れをする際は適正量以上に空気を入れすぎないこと。
※空気以外(ごみやほこり等)は吸い込まないこと。
※ご自分で分解・改造・修理をしないこと。
※長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623929YT-JWST-BK
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする