曜日別特売

グルーミング肉球グローブ(右手用)

グルーミング肉球グローブ(右手用) - ヒラカワグルーミング肉球グローブ(右手用) - ヒラカワグルーミング肉球グローブ(右手用) - ヒラカワグルーミング肉球グローブ(右手用) - ヒラカワ

なでるだけでマッサージ+抜毛ケア!
手に装着して愛犬・愛猫をなでるだけ。
撫でる感覚で使えるので力加減が分かりやすく、デリケートな部分にも使用しやすいのが特徴。
ペットの抜け毛や毛玉対策に。
肉球をデザインしたイメージ。

用途ペットケア用品材質本体/ポリエステル100%、ブラシ部/熱可塑性エラストマー幅(cm)約17長さ(cm)約24手首周り(cm)最長径:約26内容量1枚
注意
※本品は右手専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640047QT-642
オープン
998
1,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする