曜日別特売

FMX ノートモカ大きいストロングカップ

FMX ノートモカ大きいストロングカップ - サンナップ

誰もが一度は目にしたことのある方眼ノートをモチーフにした「NOTE」。どこか懐かしさを感じさせながらも、雑貨のような洗練された雰囲気を持ち、現代の多様な価値観にフィットする表面発泡加工された断熱ペーパーカップです。

用途レジャーやアウトドア、日常使い、パーティなど材質バージンパルプ容量(mL)340高さ(mm)105.2底径(Φmm)52.5口径(mm)85FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153内容量1袋(6個)
関連資料:(1.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623561C3406NOT
オープン
198
218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする