サンナップ
FMX ギンガムペーパーカップ
どこか懐かしい雰囲気を漂わせる、ポップなチェック柄が特徴の「GINGHAM」。アクセントのグリーンがデザインに深みを与えます。おしゃれなペーパーカップです。
用途
レジャーやアウトドア、日常使い、パーティなど
材質
バージンパルプ
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
底径(Φmm)
51.5
口径(mm)
72.6
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(1.99MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623579
C2020GIN
1袋(20個)
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
66623588
C2050GIN
1袋(50個)
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください