サンナップ
FMX ギンガムペーパーボウル
どこか懐かしい雰囲気を漂わせる、ポップなチェック柄が特徴の「GINGHAM」。アクセントのグリーンがデザインに深みを与えます。おしゃれなペーパーボウルです。
用途
レジャーやアウトドア、日常使い、パーティなど
材質
バージンパルプ
長さ(mm)
155
容量(mL)
410
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(6枚)
関連資料:
(1.99MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623536
P4106GIN
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください