ヒラカワ
ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚
小分けに便利な可愛いチャック付きポリ袋。
4サイズ展開。各20枚入。
薬や小物の小分け・整理にピッタリなミニパックです。
北欧を感じる、かわいいイラスト入り。
箱入りタイプで収納しやすく保管にも便利です。
用途
小分け袋
厚さ(mm)
0.07
寸法(cm)
【S】5×7【M】7×10【L】8.5×12【LL】10×14
内容量
1箱(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640056
QT-650
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください