曜日別特売

HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル - unitech

HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。
4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。
HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。
SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。
バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。

セット内容
HT330 ターミナル本体
バッテリ
ハンドストラップ
USB ケーブル
クイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66639995HT330-NA62UM3G
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする