曜日別特売

ドーナツフラッシュセット

ドーナツフラッシュセット - YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュセット - YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュセット - YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュセット - YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュセット - YAMAZEN(山善)

ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。
バッテリー式でどこでも使用。
複数利用でリレー点灯機能。
8台までリンク可能。

用途
工事現場の注意喚起に
ロードサービス時の注意喚起に
非常時の警告灯
複数利用での誘導灯
仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5内容量1式
注意
※定期的に充電を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623868YN-DONUTFL-SET
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする