YAMAZEN(山善)
カヌレフラッシュセット
カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。
バッテリー式でどこでも使用。
複数利用でリレー点灯機能。
用途
工事現場の注意喚起に
ロードサービス時の注意喚起に
非常時の警告灯
複数利用での誘導灯
仕様
マグネット付き
バッテリー
3.7V 3000mAh
充電時間(時間)
3~10
使用場所
屋外用(IPX5)
点灯時間(時間)
8.5~48.5
内容量
1式
注意
※定期的に充電を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623877
YN-CANELEFL-SET
オープン
¥
60,000
¥
66,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった