曜日別特売

柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚

柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚 - ヒラカワ柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚 - ヒラカワ柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚 - ヒラカワ柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚 - ヒラカワ

花柄がかわいい持ち手付きポリ袋。S・Mサイズが各30枚入。
子供も大人も使いやすいデザインで、普段使いからおすそ分け、プレゼント用に扱いやすいです。

用途手提げビニール袋 ショッピング ギフト材質ポリエチレン厚さ(mm)S/0.013、M/0.018寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【S】18×37×12【M】23×49×17内容量1セット(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640099QT-656
オープン
398
438(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする