曜日別特売

ワイプオールジャンボロール

ワイプオールジャンボロール - ワイプオール

ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
洗浄用の薬液を浸透させての作業に
ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能

用途
機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
インク・塗料・薬液などの拭き取り
その他多量な拭き取りに適したミシン目入りロールタイプです。ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします。さらに、2~3枚つなげて使用すれば大判に早変わりです。材質パルプ+ポリプロピレン内径(Φmm)60シートサイズ(mm)315×340RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(1ロール×820カット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6664018760234
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする