曜日別特売

Pilina保護メガネ1イエロー

Pilina保護メガネ1イエロー - YAMAZEN(山善)

コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。
雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。
鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。
鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
夜間作業
夜間警備業務
悪天候時の視界確保
霧対策
雨の日でも屋外作業がある職種(建設・通信・設備点検など)
夜間運転や作業補助に
暗所での作業に
屋内での検査・検品や細かい部品の取扱作業に
種別RC-170BK Yレンズ色イエローフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623780YR-PILINA1-Y
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする