曜日別特売

Pilinaオーバーグラス1クリア

Pilinaオーバーグラス1クリア - YAMAZEN(山善)

ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。矯正眼鏡の上から装着できます。
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
矯正眼鏡使用者向けの保護対策
粉じん・飛来物のある軽作業や屋外作業に
寒暖差のある現場・マスク使用環境に
長時間の装着でも快適なフィットが必要な現場に
種別RS-80B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ナイロンコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623789YR-PILINAOG1-C
オープン
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする