サンナップ
FMXストロングカップフーネス
発泡断熱で手に熱が伝わりにくい。森林認証紙を使用。スウェーデンのフーネス山岳をモチーフにしたデザインがおしゃれなペーパーカップです。
用途
紅茶やコーヒーなど温かい飲み物のテイクアウトなど
材質
バージンパルプ
容量(mL)
250
高さ(mm)
83.9
底径(Φmm)
58.5
口径(mm)
80
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623597
C2550DFNFS
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください