曜日別特売

有機ELライト「ムーンフラッシュ」

有機ELライト「ムーンフラッシュ」 - YAMAZEN(山善)

目に優しい低反射、低ブルーライトの拡散光有機EL(OLED)照明が、不良の見逃しのリスクを低減、点検時間短縮に貢献。
握りやすいラバーグリップ。

用途
製品外観の目視検査
設備機器・機械の保守点検
暗所や夜間作業に
仕様マグネット付種別YK-MOONFL質量(g)175バッテリーリチウムイオンバッテリー搭載色温度(K)白色4000充電時間(時間)3点灯時間(時間)8内容量1個
注意
※ストラップ、USB-C充電器は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623886YK-MOONFL
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする