曜日別特売

調味料ポット スプーン

調味料ポット スプーン - ヒラカワ調味料ポット スプーン - ヒラカワ調味料ポット スプーン - ヒラカワ調味料ポット スプーン - ヒラカワ調味料ポット スプーン - ヒラカワ

塩・砂糖・コーヒーに。フタと一体設計の調味料ポット。
スプーンとフタが一体になっているので、落下を防止する。
料理中でもサッと取り出せて手間を防ぎます。
フタはゴムパッキン付き。
密閉性と防湿性も◎衛生面も安心です。
フタは分解して洗えて清潔。
ガラス瓶なので色やニオイ移りしにくいです。

用途調味料入れ 保存容器材質本体/ガラス、蓋/ポリプロピレン・シリコーンゴム、先端/ポリプロピレン寸法(cm)約8×10.2満水容量(mL)約280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640081-
オープン
798
878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする