曜日別特売

太丸剪定(本体のみ)

太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ) - ニシガキ工業

50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。

付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8内容量1台
注意
※セーフティ機能は補助的なものですべての事故について未然に防ぐことを保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66679491N-771290×100×55730(バッテリー含まず)約25(生木)
29,260
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
66679500N-773295×100×55750(バッテリー含まず)約32(生木)
35,640
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする