曜日別特売

スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

スーパールミネX BPM SLX-3000BPM - WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPM - WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPM - WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPM - WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPM - WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPM - WING ACE

M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ
電源のとれない場所で大活躍!
お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。
コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm
強力マグネット付クリップでしっかり装着
ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作

材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品はM社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応のクリップランプです。バッテリー・充電器は付属していません。お手持ちの充電器で使用可能バッテリーを正しく充電してからお使い下さい。
※模造品や非純正バッテリー.互換バッテリー等 安全対策や品質管理が不十分で事故のリスクが高いものが多く出回っています。メーカーでも安全上のリスクを踏まえてM社製の指定のバッテリー以外のご使用は推奨しておりません。バッテリーに起因する事故・故障につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66683009SLX-3000BPM
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする