江戸川物産
曲がるバイオマスストロー 紙袋入
個包装で衛生的!紙袋入りタイプの曲がる飲料用ストロー。植物由来原料を配合して作られた温室効果ガス削減に寄与する環境対応商品です。
用途
飲食店・カフェなどの業務用、パーティー、イベントなどに。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
長さ(mm)
210
色
半透明
直径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
70
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210005
バイオマス配合率(%)
25
内容量
1箱(500本)
注意
※本品はワンウェイ飲料用ストローとして製造されています。お飲み物以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682221
GPE621NFP
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください