をくだ屋技研
ドラム缶運搬車(電動)
全長(mm)
1120
全幅(mm)
820
全高(mm)
1900
最大積載量(kg)
300
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45(ウレタン)
バッテリー
DC12V・88AH/5HR
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
570×900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45(ステレオ)
車体質量(kg)
195
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)
0~1320
上昇時間(秒)
7~9
下降時間(秒)
5~30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682799
PL-D300-14
¥
1,322,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません