スクリューフィードカッター

スクリューフィードカッター - RIDGID(日本エマソン)スクリューフィードカッター - RIDGID(日本エマソン)

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。

用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.68寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6668306132925
11,050
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする