曜日別特売

チューブカッター

チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)チューブカッター - RIDGID(日本エマソン)

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納します。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。

用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.79寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル20内容量1個
注意
※受注後手配、納期かかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6668307932930
20,750
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする