スクリューフィードカッター

スクリューフィードカッター - RIDGID(日本エマソン)スクリューフィードカッター - RIDGID(日本エマソン)

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。

用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.4寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6668302732910
10,850
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする