曜日別特売

半袖カバーオール

半袖カバーオール - ROUND HOUSE(ヤマタカ)半袖カバーオール - ROUND HOUSE(ヤマタカ)半袖カバーオール - ROUND HOUSE(ヤマタカ)半袖カバーオール - ROUND HOUSE(ヤマタカ)

ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好

仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し素材綿100% ヒッコリー内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66681155RH3005ネイビーS699653
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681171RH3005ネイビーM7210055
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681180RH3005ネイビーL7510457
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681189RH3005ネイビーLL7810859
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681198RH3005ネイビー3L8111261
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681207RH3005ネイビー4L8411663
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681216RH3005グレーS699653
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681225RH3005グレーM7210055
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681241RH3005グレーL7510457
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681250RH3005グレーLL7810859
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681259RH3005グレー3L8111261
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
66681268RH3005グレー4L8411663
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする