ROUND HOUSE(ヤマタカ)
カバーオール
ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好
仕様
フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
素材
綿100% ヒッコリー
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66681040
RH3004
グレー
S
69
96
53
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681049
RH3004
グレー
M
72
100
55
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681058
RH3004
グレー
L
75
104
57
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681067
RH3004
グレー
LL
78
108
59
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681076
RH3004
グレー
3L
81
112
61
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681085
RH3004
グレー
4L
84
116
63
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681101
RH3004
ネイビー
S
69
96
53
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681110
RH3004
ネイビー
M
72
100
55
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681119
RH3004
ネイビー
L
75
104
57
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681128
RH3004
ネイビー
LL
78
108
59
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681137
RH3004
ネイビー
3L
81
112
61
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66681146
RH3004
ネイビー
4L
84
116
63
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください