ROUND HOUSE(ヤマタカ)
デニムカバーオール
ヤマタカ定番シルエットより細身でフィット感を追求。スタイリッシュな作業姿を際立たせる一品。重量感のある綿100%国産デニムでハードな現場でも安心。どんどん汚して、オンリーワンのつなぎに。
色
インディゴ
素材
綿100% デニム10オンス
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66680498
RH3001
S
69
92
52
40
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
66680507
RH3001
M
72
96
54
42
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
66680516
RH3001
L
75
100
56
44
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
66680525
RH3001
LL
78
104
58
46
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
66680541
RH3001
3L
81
108
60
48
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
66680550
RH3001
4L
84
112
62
50
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください