和平フレイズ
ホーローバターケースM ターコイズ
寸法(mm)
185×110×70
質量(g)
350
原材料
本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:PP、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683097
ME-7713
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
66683508
ME-7713
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください