曜日別特売

業務用天然ハーブねずみハッカー

業務用天然ハーブねずみハッカー - アース製薬

有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。
ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2カ月間忌避効果が持続します。
狭い場所に置きやすいカードタイプです。

用途ねずみよけ成分【有効成分】天然ハッカ油使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。)容量2個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所対象動物ねずみ内容量1箱(25g×2個)
注意
※必要に応じて読めるよう、取扱説明書を保管しておくこと。
※本品は食べられません
※使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから使用すること。
※定められた使用方法を厳守すること。
※プラスチックケースから内容物を出さないこと。
※開封後は保存できないので、すぐに使用すること。
※屋外では使用しないこと。
※小児や第三者の監督が必要な方の手の届かない場所に設置すること。
※本品の香りが皮ふについた場合は、石けんなどを使いよく洗うこと。
※アレルギー症状やカブレなどを起こしやすい特異体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。
※本品を使用して身体に異常が起きた場合は直ちに使用を中止し、有効成分を医師に告げ、診療を受けること。
※シミ、変色の原因となるおそれがあるので、水性ワックス、ニスの塗り物、プラスチック製品などの上に置く場合には十分注意すること。
※環境条件により有効期間が短くなる場合がある。また、使用場所、使用条件により十分な効果が出ない場合がある。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685005-
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66685005-172980184901080669018- 天然ハーブねずみハッカー アース製薬 17298018天然ハーブねずみハッカーアース製薬1箱(2個)
1,200
税込1,320
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする