曜日別特売

&kit たためる水切りラック

&kit たためる水切りラック - 和平フレイズ&kit たためる水切りラック - 和平フレイズ&kit たためる水切りラック - 和平フレイズ
寸法(mm)305×255×285質量(g)920原材料本体:材質の種類/ステンレス鋼 足部:原料樹脂/塩化ビニル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684558RG-0603
5,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする