トロフィーカムXLT32MP・ノーグロウDC4K

トロフィーカムXLT32MP・ノーグロウDC4K - 阪神交易

・トロフィーカムは人感センサーを内蔵した電池で作動する防水型監視カメラ。防犯や監視の行き届かないエリアから鳥獣被害対策、動物観察まで幅広く役立つ
・センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカードに保存(最大512GB使用可)
・シリーズ最高4K動画、3200万画素の高解像度静止画&フルHD動画撮影
・デュアルイメージコア:昼間は色合いを忠実に解像力高く、夜間は白黒濃淡をはっきり、鮮明に撮影する新機能。
・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ機能
・0.15秒トリガースピード
・フィールドスキャン機能

仕様イメージコア:デュアル、トリガースピード:0.15秒適合電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)寸法(mm)139×95×76( ※突起箇所含む)質量(g)470( 電池含む)タイプ(ネジ穴/インターフェイス)三脚取付穴 / 音声出力可能角度(°)撮影範囲:前方50(撮影画像の幅)センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)対応撮影画像/形式:静止画(JPG形式)/ 動画(MOV形式:5~60秒設定)、赤外線フィルタースイッチ:自動機能ナイトビジョン:○、パネル設定:年月日、時刻、気温、内蔵LCDでの撮影画像確認:○、音声記録機能:○(動画撮影時のみ)、特殊:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)、連写:1・2・3・4・5・6枚選択解像度動画:最大4K(3840×2160ピクセル)寿命電池:半年~1年インターバルモード設定:0.5秒~60分間フラッシュノーグロウLEDフラッシュ液晶モニター○ (カラーLCD内蔵)有効距離(m)センサー:約36画素数撮影:(最大値)約3200万画素メモリーカードSD:最大512GBカード使用可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684951-
58,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする