曜日別特売

ステンレスパンチングメタル(0.5mm厚 丸十型)

ステンレスパンチングメタル(0.5mm厚 丸十型) - 田中金網ステンレスパンチングメタル(0.5mm厚 丸十型) - 田中金網

好みのサイズにカットできる金属板

厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684996-
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする