リンレイ
ウルトラハードWコーティングプロ
最先端の湿気硬化技術により美しいツヤと異次元の耐久性を実現
難しい作業は不要で、専門店レベルのガラスコーティングをもっと身近に
用途
ガラスの分厚いコート被膜
水玉が留まれない撥水効果
ガラスへ使用することで撥水剤に
バイザー等クリアパーツが透明に
白くなった黒樹脂が真っ黒に
成分
反応性シリコーン、石油系溶剤、硬化促進剤
塗装
全塗装色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(100mL)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66685118
W-40
¥
2,718
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください