簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。
【設置しやすいコンパクト設計】
旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。
【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】
ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。
【大量スキャンも効率よく行える】
カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。
【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】
後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |